Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN2 Ø 8.5mm pour 1/8"

  • ERIKS:14884103
  • Fabricant:7613288023338
Image 1
Ajouter à la liste

5.00 CHF/ Unitéhors TVA

5.41 CHFTVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.00 CHF

-

20+

4.05 CHF

19.00%

50+

3.65 CHF

27.00%

100+

3.00 CHF

40.00%

150+

2.95 CHF

41.00%

225+

2.90 CHF

42.00%

338+

2.85 CHF

43.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Flexible diam. int. (DN)
DN02