Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN6 Ø 11.5mm pour1/4"

  • ERIKS:14884105
  • Fabricant:7613288023314
Image 1
Ajouter à la liste

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.85 CHF

-

20+

6.95 CHF

21.47%

50+

6.35 CHF

28.25%

100+

5.35 CHF

39.55%

150+

5.25 CHF

40.68%

225+

5.15 CHF

41.81%

338+

5.00 CHF

43.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Flexible diam. int. (DN)
DN06