Eriks

Hydrauliques crépines d'aspiration

  • 12
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 12
12 Produits affichés pour Hydrauliques crépines d'aspiration
Product Image

Filtre d'aspiration STR 070 2SG1 M90 P01 36 l/min Ø 70mm longueur 95mm

  • Eriks:14887233
  • Type:STR 070-2SG1M90
  • Raccord:3/4"
  • Finesse de filtre:90 µm

26.50 CHF/ Unitéhors TVA

28.65 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 070 1SG1 M90 P01 25 l/min Ø 70mm longueur 95mm

  • Eriks:14887232
  • Type:STR 070-1SG1M90
  • Raccord:1/2"
  • Finesse de filtre:90 µm

26.50 CHF/ Unitéhors TVA

28.65 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 140 4SG1 M90 P01 398 l/min Ø 136mm longueur 280mm

  • Eriks:14887241
  • Type:STR 140-4SG1M90
  • Raccord:2.1/2"
  • Finesse de filtre:90 µm

95.25 CHF/ Unitéhors TVA

102.97 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 070 3SG1 M90 P01 37 l/min Ø 70mm longueur 145mm

  • Eriks:14887234
  • Type:STR 070-4SG1M90
  • Raccord:3/4"
  • Finesse de filtre:90 µm

29.85 CHF/ Unitéhors TVA

32.27 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 070 4SG1 M90 73 l/min Ø 70mm longueur 145mm

  • Eriks:14887235
  • Type:STR 070-4SG1M90
  • Raccord:1"
  • Finesse de filtre:90 µm

29.85 CHF/ Unitéhors TVA

32.27 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 100 2SG1 M90 P01 127 l/min Ø99mm longueur 232mm

  • Eriks:14887237
  • Type:STR 100-2SG1M90
  • Raccord:
  • Finesse de filtre:90 µm

57.65 CHF/ Unitéhors TVA

62.32 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 100 3SG1 M90 P01 172 l/min Ø 99mm longueur 232mm

  • Eriks:14887238
  • Type:STR 100-3SG1M90
  • Raccord:
  • Finesse de filtre:90 µm

57.65 CHF/ Unitéhors TVA

62.32 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 050 2SG1 M90 P01 25 l/min Ø 50mm longueur 85mm

  • Eriks:14887231
  • Type:STR 050-2SG1M90
  • Raccord:1/2"
  • Finesse de filtre:90 µm

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 050 1SG1 M90 P01 16 l/min Ø 50mm longueur 85mm

  • Eriks:14887230
  • Type:STR 050-1SG1M90
  • Raccord:3/8"
  • Finesse de filtre:90 µm

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 100 1SG1 M90 P01 125 l/min Ø 99mm longueur 142mm

  • Eriks:14887236
  • Type:STR 100-1SG1M90
  • Raccord:
  • Finesse de filtre:90 µm

42.25 CHF/ Unitéhors TVA

45.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 140 1SG1 M90 P01 171 l/min Ø136mm longueur 170mm

  • Eriks:14887239
  • Type:STR 140-1SG1M90
  • Raccord:
  • Finesse de filtre:90 µm

66.75 CHF/ Unitéhors TVA

72.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026
Product Image

Filtre d'aspiration STR 140 5SG1 M90 P01 651 l/min Ø 136mm longueur 280mm

  • Eriks:14887242
  • Type:STR 140-5SG1M90
  • Raccord:3"
  • Finesse de filtre:90 µm

95.25 CHF/ Unitéhors TVA

102.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026