Eriks

Filtre d'aspiration STR 050 2SG1 M90 P01 25 l/min Ø 50mm longueur 85mm

  • ERIKS:14887231
  • Fabricant:7613288109858
Image 1
Les éléments filtr. série STR sont prévus pour le montage dans des conduites d'aspiration sous le niveau de l'huile. Raccords en plastique, avec ou sans soupape by-pass. Les éléments filtr. sont fabriqués en toile métallique et peuvent être nettoyés et réutilisés. Ces filtres doivent s'employer comme crépines pour impuretés relativement grossières, pour protéger la pompe.

Débit nominal pour δ p de 0.05 bar pour 30 cSt.
Ajouter à la liste

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.40 CHF

-

3+

19.35 CHF

5.15%

5+

18.30 CHF

10.29%

10+

17.35 CHF

14.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STR
Type
STR 050-2SG1M90
Raccord
1/2"
Finesse de filtre
90 µm
Diamètre extérieur
50 mm
Hauteur boîtier
85 mm
Puissance
25 l/min kW