Eriks

Filtre d'aspiration STR 140 5SG1 M90 P01 651 l/min Ø 136mm longueur 280mm

  • ERIKS:14887242
  • Fabricant:7613288109742
Image 1
Les éléments filtr. série STR sont prévus pour le montage dans des conduites d'aspiration sous le niveau de l'huile. Raccords en plastique, avec ou sans soupape by-pass. Les éléments filtr. sont fabriqués en toile métallique et peuvent être nettoyés et réutilisés. Ces filtres doivent s'employer comme crépines pour impuretés relativement grossières, pour protéger la pompe.

Débit nominal pour δ p de 0.05 bar pour 30 cSt.
Ajouter à la liste

95.25 CHF/ Unitéhors TVA

102.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.25 CHF

-

3+

90.45 CHF

5.04%

5+

85.60 CHF

10.13%

10+

80.95 CHF

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STR
Type
STR 140-5SG1M90
Raccord
3"
Finesse de filtre
90 µm
Diamètre extérieur
136 mm
Hauteur boîtier
280 mm
Puissance
651 l/min kW