Eriks

Filtre d'aspiration STR 100 2SG1 M90 P01 127 l/min Ø99mm longueur 232mm

  • ERIKS:14887237
  • Fabricant:7613288109797
Image 1
Les éléments filtr. série STR sont prévus pour le montage dans des conduites d'aspiration sous le niveau de l'huile. Raccords en plastique, avec ou sans soupape by-pass. Les éléments filtr. sont fabriqués en toile métallique et peuvent être nettoyés et réutilisés. Ces filtres doivent s'employer comme crépines pour impuretés relativement grossières, pour protéger la pompe.

Débit nominal pour δ p de 0.05 bar pour 30 cSt.
Ajouter à la liste

57.65 CHF/ Unitéhors TVA

62.32 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.65 CHF

-

3+

54.75 CHF

5.03%

5+

51.90 CHF

9.97%

10+

48.95 CHF

15.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STR
Type
STR 100-2SG1M90
Finesse de filtre
90 µm
Diamètre extérieur
99 mm
Hauteur boîtier
232 mm
Puissance
127 l/min kW