Eriks

Filtre d'aspiration STR 100 1SG1 M90 P01 125 l/min Ø 99mm longueur 142mm

  • ERIKS:14887236
  • Fabricant:7613288109803
Image 1
Les éléments filtr. série STR sont prévus pour le montage dans des conduites d'aspiration sous le niveau de l'huile. Raccords en plastique, avec ou sans soupape by-pass. Les éléments filtr. sont fabriqués en toile métallique et peuvent être nettoyés et réutilisés. Ces filtres doivent s'employer comme crépines pour impuretés relativement grossières, pour protéger la pompe.

Débit nominal pour δ p de 0.05 bar pour 30 cSt.
Ajouter à la liste

42.25 CHF/ Unitéhors TVA

45.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.25 CHF

-

3+

40.30 CHF

4.62%

5+

38.10 CHF

9.82%

10+

36.05 CHF

14.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STR
Type
STR 100-1SG1M90
Finesse de filtre
90 µm
Diamètre extérieur
99 mm
Hauteur boîtier
142 mm
Puissance
125 l/min kW