Eriks

Filtre d'aspiration STR 070 4SG1 M90 73 l/min Ø 70mm longueur 145mm

  • ERIKS:14887235
  • Fabricant:7613288109810
Image 1
Les éléments filtr. série STR sont prévus pour le montage dans des conduites d'aspiration sous le niveau de l'huile. Raccords en plastique, avec ou sans soupape by-pass. Les éléments filtr. sont fabriqués en toile métallique et peuvent être nettoyés et réutilisés. Ces filtres doivent s'employer comme crépines pour impuretés relativement grossières, pour protéger la pompe.

Débit nominal pour δ p de 0.05 bar pour 30 cSt.
Ajouter à la liste

29.85 CHF/ Unitéhors TVA

32.27 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.85 CHF

-

3+

28.40 CHF

4.86%

5+

26.80 CHF

10.22%

10+

25.40 CHF

14.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STR
Type
STR 070-4SG1M90
Raccord
1"
Finesse de filtre
90 µm
Diamètre extérieur
70 mm
Hauteur boîtier
145 mm
Puissance
73 l/min kW