CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 95 to 100 mm |
Schlüsselweite | 3.7402 to 3.937 in |
Länge | 281 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 0.93 lb |
Gewicht | 420 g |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 8 |
Stärke | 0.315 in |
Länge | 11.063 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 39.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 132.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 146.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 45.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026