CHF 146.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 70x2 |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
B | 28 mm |
b | 8 mm |
B3 | 70 mm |
d1 | 92 mm |
d3 | 100 mm |
d4 | 72 mm |
d5 | 88 mm |
G | M 70x2 |
G | 70 mm |
h | 3.5 mm |
M | 95 mm |
CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026