Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 15

  • ERIKS:12121620
  • Hersteller:KMFE 15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 75x2
Außendurchmesser
98 mm
Breite
16 mm
Innendurchmesser
75 mm
B
16 mm
b
8 mm
B3
3 mm
d1
84 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
G
75 mm
h
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026