CHF 39.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AN |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 2.933x12" |
Außendurchmesser | 98.552 mm |
Breite | 15.342 mm |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
B | 15.342 mm |
b | 9.144 mm |
B3 | 74.5 mm |
d1 | 90.5 mm |
d3 | 98.552 mm |
G | 74.498 |
G | 74.498 mm |
h | 3.429 mm |
CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026