Hakenschlüssel, HN Serie, 92 to 92 mm Größe, Karbonstahl, 281 mm LG Metrisch Nein 92 to 92 CHF 37.67 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 110 to 115 mm Größe, Karbonstahl, 334 mm LG Metrisch Nein 110 to 115 CHF 52.39 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 68 to 75 mm Größe, Karbonstahl, 243 mm LG Metrisch Nein 68 to 75 CHF 33.07 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 105 to 105 mm Größe, Karbonstahl, 284 mm LG Metrisch Nein 105 to 105 CHF 44.11 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 38 to 45 mm Größe, Karbonstahl, 174 mm LG Metrisch Nein 38 to 45 CHF 23.87 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 52 to 55 mm Größe, Karbonstahl, 208 mm LG Metrisch Nein 52 to 55 CHF 28.47 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 16 to 20 mm Größe, Karbonstahl, 109 mm LG Metrisch Nein 16 to 20 CHF 21.11 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 58 to 65 mm Größe, Karbonstahl, 243 mm LG Metrisch Nein 58 to 65 CHF 31.23 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 25 to 28 mm Größe, Karbonstahl, 137 mm LG Metrisch Nein 25 to 28 CHF 22.95 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 135 to 145 mm Größe, Karbonstahl, 386 mm LG Metrisch Nein 135 to 145 CHF 70.79 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 80 to 90 mm Größe, Karbonstahl, 281 mm LG Metrisch Nein 80 to 90 CHF 34.91 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 120 to 130 mm Größe, Karbonstahl, 334 mm LG Metrisch Nein 120 to 130 CHF 56.99 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 95 to 100 mm Größe, Karbonstahl, 281 mm LG Metrisch Nein 95 to 100 CHF 40.43 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 30 to 32 mm Größe, Karbonstahl, 137 mm LG Metrisch Nein 30 to 32 CHF 23.87 / stück Hakenschlüssel, HN Serie, 20 to 22 mm Größe, Karbonstahl, 109 mm LG Metrisch Nein 20 to 22 CHF 21.11 / stück