Eriks
SKF

SKF Präzisionsnutmutter KMT 13

  • ERIKS:23766349
  • Hersteller:KMT 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. SKF Präzisions-Wellenmuttern wurden zur Festlegung von Genauigkeitslagern entwickelt und sind deshalb in ihren Abmessungen auf diese abgestimmt. Spezialmuttern haben drei Sperrstifte, die abstandsgleich um den Umfang angeordnet sind. Die Sperrstifte werden mit Gewindestiften gegen die Welle gepresst und sichern die Mutter gegen Verdrehen. Präzisions-Wellenmuttern sind einstellbar. Die drei Sicherungsstifte ermöglichen beim Sichern ein genau rechtwinkliges Einstellen der Mutter bzw. den Ausgleich von Ungenauigkeiten und Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMT
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x2
Außendurchmesser
95 mm
Breite
28 mm
Innendurchmesser
65 mm
B
28 mm
b
8 mm
B3
65 mm
d1
87 mm
d3
95 mm
d4
67 mm
d5
83 mm
G
M 65x2
G
65 mm
h
3.5 mm
M
90 mm
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör

CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026