Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 68 to 75 mm Größe, Karbonstahl, 243 mm LG

  • ERIKS:23765985
  • Hersteller:HN 10-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
68 to 75 mm
Schlüsselweite
2.6772 to 2.9528 in
Länge
243 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
280 g
Gewicht
0.62 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
7
Stärke
0.2756 in
Länge
9.5669 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 9

  • ERIKS:23766372
  • Manufacturer:KMT 9

CHF 81.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 11

  • ERIKS:12114531
  • Manufacturer:KMFE 11

CHF 27.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter N 11

  • ERIKS:23766854
  • Manufacturer:N 11

CHF 12.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter N 10

  • ERIKS:23766852
  • Manufacturer:N 10

CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026