Eriks
SKF

SKF Nutmutter N 11

  • ERIKS:23766854
  • Hersteller:N 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.157x18"
Außendurchmesser
75.54 mm
Breite
12.954 mm
Innendurchmesser
54.788 mm
B
12.954 mm
b
6.096 mm
B3
12.954 mm
d1
67.462 mm
d3
75.54 mm
h
3.429 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 11

  • ERIKS:23771734
  • Manufacturer:W 11

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026