CHF 81.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 45x1.5 |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 22 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
B | 22 mm |
b | 6 mm |
B3 | 22 mm |
d1 | 64 mm |
d3 | 70 mm |
d4 | 47 mm |
d5 | 60 mm |
G | M 45x1.5 |
G | 45 mm |
h | 2.5 mm |
M | 65 mm |
CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026