CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 1.967x18" |
Außendurchmesser | 68.402 mm |
Breite | 12.954 mm |
Innendurchmesser | 49.962 mm |
B | 12.954 mm |
b | 6.096 mm |
d1 | 61.925 mm |
d3 | 68.402 mm |
G | 49.962 |
G | 49.962 mm |
h | 2.642 mm |
CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026