CHF 27.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.49inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 55x2 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 14 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
B | 14 mm |
b | 7 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 64 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |