Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 52 to 55 mm Größe, Karbonstahl, 208 mm LG

  • ERIKS:23766013
  • Hersteller:HN 7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
52 to 55 mm
Schlüsselweite
2.0472 to 2.1654 in
Länge
208 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
170 g
Gewicht
0.37 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
6
Stärke
0.2362 in
Länge
8.189 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 6

  • ERIKS:23766369
  • Manufacturer:KMT 6

CHF 69.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.52inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 7

  • ERIKS:23766370
  • Manufacturer:KMT 7

CHF 73.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter N 07

  • ERIKS:23766849
  • Manufacturer:N 07

CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMK 7

  • ERIKS:23766335
  • Manufacturer:KMK 7
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment