CHF 69.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.52inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Außendurchmesser | 49 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
B | 20 mm |
b | 5 mm |
B3 | 30 mm |
d1 | 44 mm |
d3 | 49 mm |
d4 | 32 mm |
d5 | 41 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
M | 46 mm |
CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026