Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMK |
Gewindegröße | M 35x1.5 |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 9 mm |
B | 9 mm |
b | 5 mm |
d1 | 48 mm |
d3 | 52 mm |
h | 2 mm |
CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026