CHF 73.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 35x1.5 |
Außendurchmesser | 54 mm |
Breite | 22 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
B | 22 mm |
b | 5 mm |
B3 | 22 mm |
d1 | 49 mm |
d3 | 54 mm |
d4 | 37 mm |
d5 | 46 mm |
G | M 35x1.5 |
G | 35 mm |
h | 2 mm |
M | 50 mm |
CHF 131.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026