Eriks
SKF

SKF Nutmutter N 07

  • ERIKS:23766849
  • Hersteller:N 07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
1.376x18"
Außendurchmesser
52.527 mm
Breite
11.379 mm
Innendurchmesser
34.95 mm
B
11.379 mm
b
4.521 mm
B3
11.38 mm
d1
46.05 mm
d3
52.527 mm
h
2.642 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 07

  • ERIKS:23771730
  • Manufacturer:W 07

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026