CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 120 to 130 mm |
Schlüsselweite | 4.7244 to 5.1181 in |
Länge | 334 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 1.72 lb |
Gewicht | 780 g |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 10 |
Stärke | 0.3937 in |
Länge | 13.1496 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 217.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 210.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026