Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 18

  • ERIKS:12703580
  • Hersteller:KMFE 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 90x2
Außendurchmesser
120 mm
Breite
19 mm
Innendurchmesser
90 mm
B
19 mm
b
10 mm
B3
4 mm
d1
102 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
G
90 mm
h
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026