CHF 210.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 95x2 |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 95 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 130 mm |
d1 | 120 mm |
d3 | 130 mm |
d4 | 97 mm |
d5 | 117 mm |
G | M 95x2 |
G | 95 mm |
h | 4 mm |
CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026