CHF 217.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 90x2 |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 90 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 125 mm |
d4 | 92 mm |
d5 | 112 mm |
G | M 90x2 |
G | 90 mm |
h | 4 mm |
CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026