CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AN |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 3.527x12" |
Außendurchmesser | 118.389 mm |
Breite | 17.729 mm |
Innendurchmesser | 89.586 mm |
B | 17.729 mm |
b | 9.144 mm |
B3 | 17.729 mm |
d1 | 108.737 mm |
d3 | 118.389 mm |
h | 4.216 mm |
CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026