Verpackungsmaterial

  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
38 Produkte angezeigt für Verpackungsmaterial

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 95.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Klettriemen 30mm 400mm

  • ERIKS:13728235
  • Manufacturer:SS030364
  • Breite:30 mm

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Klettriemen 30mm 800mm

  • ERIKS:13728237
  • Manufacturer:-
  • Breite:30 mm

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

255 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kunststoff-Netzschlauch 25-50mm gelb 200m

  • ERIKS:14261713
  • Manufacturer:31J2001
  • Material:HDPE
  • Länge:200 m

CHF 243.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 263.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.005Mindestbestellmenge: 0.005

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Netzschlauch 50-100mm rot 100m

  • ERIKS:14884623
  • Material:HDPE
  • Länge:100 m

CHF 226.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 245.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

353 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

515 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Netzschlauch 100-200 orange 100m

  • ERIKS:14884624
  • Material:HDPE
  • Länge:100 m

CHF 270.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 291.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 265.55/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 287.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.003Mindestbestellmenge: 0.003

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Netzschlauch 10-20mm orange 400m

  • ERIKS:14884622
  • Material:HDPE
  • Länge:400 m

CHF 272.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 294.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.003Mindestbestellmenge: 0.003

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Netzschlauch 200-300mm blau 100m

  • ERIKS:14897615
  • Material:HDPE
  • Länge:100 m

CHF 387.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 419.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

0.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Netzschlauch 15-25 mm blau 300 m

  • ERIKS:14978769
  • Material:HDPE
  • Länge:300 m

CHF 254.45/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 275.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.003Mindestbestellmenge: 0.003

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Couponband 90 x 1.5 mm naturfarben

  • ERIKS:13829172
  • Manufacturer:E90-1
  • Länge:0.09 m

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026