Netzschlauch 50-100mm rot 100m

  • ERIKS:14884623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 245.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
50 - 100 mm
Farbe
Rot
Material
HDPE
Länge
100 m
Typ
5135
Temperatur
von -50 bis 70 °C