Eriks

Netzschlauch 10-20mm orange 400m

  • ERIKS:14884622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 294.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.003Mindestbestellmenge: 0.003

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
10-20 mm
Farbe
Orange
Material
HDPE
Länge
400 m
Typ
5345
Temperatur
von -50 bis 70 °C