Kunststoff-Netzschlauch 25-50mm gelb 200m

  • ERIKS:14261713
  • Hersteller:31J2001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 263.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.005Mindestbestellmenge: 0.005

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
25 - 50 mm
Farbe
Gelb
Material
HDPE
Länge
200 m
Typ
5541
Temperatur
von -50 bis 70 °C