Netzschlauch 200-300mm blau 100m

  • ERIKS:14897615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 419.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

0.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
200 - 300 mm
Farbe
Blau
Material
HDPE
Länge
100 m
Typ
5912
Temperatur
von -50 bis 70 °C