Netzschlauch 15-25 mm blau 300 m

  • ERIKS:14978769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.45/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 275.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.003Mindestbestellmenge: 0.003

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
15 - 25 mm
Farbe
Hellblau
Material
HDPE
Länge
300 m
Typ
5540
Temperatur
von -50 bis 70 °C