Eriks

Seile

  • 6
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 6
  • 8
14 Produkte angezeigt für Seile
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 8mm

  • ERIKS:14884451
  • Material:Gummi
  • Dicke:8 mm
  • Länge:100 m

CHF 199.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 216.09inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 10mm

  • ERIKS:14882979
  • Material:Polyester
  • Dicke:10 mm
  • Länge:100 m

CHF 2.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 4mm

  • ERIKS:14882975
  • Material:Polyester
  • Dicke:4 mm
  • Länge:100 m

CHF 0.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 5mm

  • ERIKS:14882976
  • Material:Polyester
  • Dicke:5 mm
  • Länge:100 m

CHF 75.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 6mm

  • ERIKS:14882977
  • Material:Polyester
  • Dicke:6 mm
  • Länge:100 m

CHF 103.85/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 112.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 8mm

  • ERIKS:14882978
  • Material:Polyester
  • Dicke:8 mm
  • Länge:100 m

CHF 180.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 195.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 3mm

  • ERIKS:14883289
  • Material:Polyester
  • Dicke:3 mm
  • Länge:100 m

CHF 28.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 30.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Polyester-Seil 2mm

  • ERIKS:14883290
  • Material:Polyester
  • Dicke:2 mm
  • Länge:100 m

CHF 17.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 6mm

  • ERIKS:14884450
  • Material:Gummi
  • Dicke:6 mm
  • Länge:100 m

CHF 106.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 115.34inkl. MwSt

1.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 10mm

  • ERIKS:14884452
  • Material:Gummi
  • Dicke:10 mm
  • Länge:100 m

CHF 343.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 371.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

2.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 4mm

  • ERIKS:14889679
  • Material:Gummi
  • Dicke:4 mm
  • Länge:200 m

CHF 101.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 3mm

  • ERIKS:14883344
  • Material:Gummi
  • Dicke:3 mm
  • Länge:200 m

CHF 72.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 78.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

CORTEX Gummirundschnur 12mm

  • ERIKS:14884453
  • Material:Gummi
  • Dicke:12 mm
  • Länge:100 m

CHF 428.85/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 463.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Polyester-Seil 14mm

  • ERIKS:14882980
  • Material:Polyester
  • Dicke:14 mm
  • Länge:100 m

CHF 467.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 505.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026