Eriks

Polyester-Seil 5mm

  • ERIKS:14882976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normalgeflecht, sehr hohe Reissfestigkeit, handfreundlich, dauerhaft. UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Polyester
Dicke
5 mm
Länge
100 m
Zugfestigkeit
600 daN
Farbe
Weiss