Eriks

Polyester-Seil 4mm

  • ERIKS:14882975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normalgeflecht, sehr hohe Reissfestigkeit, handfreundlich, dauerhaft. UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Polyester
Dicke
4 mm
Länge
100 m
Zugfestigkeit
380 daN
Farbe
Weiss