Eriks

Polyester-Seil 2mm

  • ERIKS:14883290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normalgeflecht, sehr hohe Reissfestigkeit, handfreundlich, dauerhaft. UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Polyester
Dicke
2 mm
Länge
100 m
Zugfestigkeit
120 daN
Farbe
Weiss