Eriks

Polyester-Seil 14mm

  • ERIKS:14882980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normalgeflecht, sehr hohe Reissfestigkeit, handfreundlich, dauerhaft. UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 467.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 505.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Polyester
Dicke
14 mm
Länge
100 m
Zugfestigkeit
2800 daN
Farbe
Weiss