Eriks

Polyester-Seil 10mm

  • ERIKS:14882979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normalgeflecht, sehr hohe Reissfestigkeit, handfreundlich, dauerhaft. UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Polyester
Dicke
10 mm
Länge
100 m
Zugfestigkeit
1750 daN
Farbe
Weiss