Eriks
  • 324
  • 345
  • 38
  • 278
  • 2
  • 71
  • 8
  • 21
  • 51
  • 17
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
10594 Produkte angezeigt für PSA
Product Image

3M PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, Kopfbügel, H510A-401-GU

  • ERIKS:23429971
  • Manufacturer:7000039616
  • Ausführung:H510A
  • SNR:27 dB
  • (Ausführung):Kopfband

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1P3 R 6091

  • ERIKS:14496670
  • Manufacturer:7100104310
  • Filterart:A1P3 R
  • Filterklasse:P3 R

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter, AXP3 NR 6098

  • ERIKS:11965006
  • Manufacturer:7000021315
  • Filterart:AXP3 NR
  • Filterklasse:P3 NR
  • Sonstige Bezeichnung:1SP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-N/TS/1SP-A-009-0-N

CHF 125.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 135.45inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil, 9332+

  • ERIKS:23581509
  • Manufacturer:7100101249
  • Grösse:Eine Grösse
  • Nennschutzfaktor (NPF):50
  • Verpackung:Box mit 10 Stück

CHF 67.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 72.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

3M PELTOR™ Kapselgehörschützer, gelb, Kopfbügel, X2A

  • ERIKS:12531315
  • Manufacturer:7000103989
  • Ausführung:X2A
  • SNR:31 dB
  • (Ausführung):Überkopf

CHF 36.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.08inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Partikelmaske FFP1, mit Ventil, 8812

  • ERIKS:12346221
  • Manufacturer:7000006980
  • Schutzklasse:FFP1
  • Nennschutzfaktor (NPF):4
  • Vielfaches des Grenzwertes, AGW:4

CHF 23.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 25.78inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 100.00/ Kastenexkl. MwSt

CHF 108.10inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 8822

  • ERIKS:23022470
  • Manufacturer:7100101091
  • Schutzklasse:FFP2
  • Vielfaches des Grenzwertes, AGW:10
  • Nennschutzfaktor (NPF):12

CHF 270.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 292.41inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.10inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 128.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 139.07inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 120.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 130.69inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, schwarz/rot, Kopfbügel, H540A-411-SV

  • ERIKS:23572699
  • Manufacturer:7000039622
  • Ausführung:H540A
  • SNR:35 dB
  • (Ausführung):Überkopf

CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.40inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Mehrweg-Vollmaske, Small 6700

  • ERIKS:23581395
  • Manufacturer:7100015974
  • Ausführung:Vollgesichtsmaske
  • Grösse:S

CHF 184.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.17inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Mehrweg-Vollmaske, Medium 6800

  • ERIKS:23581396
  • Manufacturer:7100015051
  • Ausführung:Vollgesichtsmaske
  • Grösse:M

CHF 184.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.17inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 187.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter, A2B2E2K2HGP3 + Formaldehyd 6099

  • ERIKS:23022770
  • Manufacturer:6099
  • Filterart:Gas-, Dampf- & Partikelfilter
  • Filterklasse:P3 R
  • Sonstige Bezeichnung:1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TS/1SP-A-009-0-N

CHF 121.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 131.13inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 164.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 177.82inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 160.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 173.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 120.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Versaflo™ Visierkopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-206

  • ERIKS:13581571
  • Manufacturer:7100140471
  • Modell:M-206
  • Material:Polyethylen
  • Norm:EN 166:2001

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.76inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Mehrweg-Halbmaske, Medium 6200

  • ERIKS:23581393
  • Manufacturer:7000146847
  • Ausführung:Halbmaske
  • Grösse:M

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

3M Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890

  • ERIKS:12998430
  • Manufacturer:7000032480
  • Beschichtung:Kratzfest
  • Farbe Gläser:Farbton 5.0 IR
  • Art der Belüftung:Indirekt

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

3M Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung, M-307

  • ERIKS:12466734
  • Manufacturer:7000104036
  • Farbe:Schwarz
  • Material:Polyester

CHF 521.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

750 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026