JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 5618 TEMPUS Größe 42

  • ERIKS:14532320
  • Hersteller:5618-42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
JALAS Tempus 5618, Leichter Sicherheitsschuh für Arbeit und Freizeit. Atmungsaktiv, sportlich und bequem, mit fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.

Lieferung inkl. zusätzlichem Paar schwarzen Schuhbändeln
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 130.69inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Schutzklasse
S1P
Farbe
Schwarz/Weiß