3M

3M Partikelfilter, P2 R 2125

  • ERIKS:23022810
  • Hersteller:7100015050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Staub, Nebel und andere Gefahren durch Partikel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie haben einen Anschluss im Bajonettstil, der zu jeder 3M™ Wiederverwendbaren Bajonett-Atemschutzmaske passt. Sie bieten wenig Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske.
Vielseitig und einfach anzubringen: Die 3M™ Bajonett-Partikelfilter bieten Schutz vor unterschiedlichstem Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. Die 3M™ Partikelfilter der Serie 2000 zeichnen sich durch einen geringen Atemwiderstand und eine gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske. Sie sind schwer entflammbar und leicht zu befestigen. 3M™ Partikelfilter der Serie 6000 befinden sich in einem stabilen Kunststoffgehäuse, das sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen schützt. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Die 3M™ Partikelfilter der Serien 2000 und 6000 sind mit den 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500* und den Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Einige Modelle verfügen über eine Entlastungsfunktion für unangenehme Dämpfe und/oder saure Gase. Nicht geeignet für Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an Gasen und Dämpfen (außer Fluorwasserstoff bei bestimmten Modellen). Wechseln Sie 3M™ Bajonett-Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Vielseitig und einfach anzubringen: Die 3M™ Bajonett-Partikelfilter bieten Schutz vor unterschiedlichstem Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. Die 3M™ Partikelfilter der Serie 2000 zeichnen sich durch einen geringen Atemwiderstand und eine gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske. Sie sind schwer entflammbar und leicht zu befestigen. 3M™ Partikelfilter der Serie 6000 befinden sich in einem stabilen Kunststoffgehäuse, das sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen schützt. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Die 3M™ Partikelfilter der Serien 2000 und 6000 sind mit den 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500* und den Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Einige Modelle verfügen über eine Entlastungsfunktion für unangenehme Dämpfe und/oder saure Gase. Nicht geeignet für Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an Gasen und Dämpfen (außer Fluorwasserstoff bei bestimmten Modellen). Wechseln Sie 3M™ Bajonett-Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
2000
Typ
2125
Serie
2000
Typ
2125
Filterart
P2 R
Filterklasse
P2 R
Sonstige Bezeichnung
1SP-A-009-S-SAEAA-B-N-13-0-N
Anschluss
Bajonett