3M

3M Partikelmaske, FFP1, ohne Ventil, 8710E

  • ERIKS:12346219
  • Hersteller:7000034734
Image 1
Die 3M™ Partikelmasken Serie 8000 sind unsere vorgeformten Atemschutzmasken. Sie bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz mit konvexer Form entweder mit Schaumstoffpolster und anpassbarem Nasenbügel, oder einer Gesichtsabdichtung, die einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen ermöglicht.
Die 3M™ Partikelmasken der Serie 8000 bieten Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Nebel. Unsere robusten, vorgeformten Atemschutzmasken bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz und verfügen über eine weiche Polsterung für langanhaltenden Komfort über die gesamte Arbeitsschicht hinweg. Das 3M™ Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen und ein Teil der Produktreihe ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil erhältlich, welches die warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet. Die farbkodierte Bebänderung erleichtert die Erkennung der jeweiligen Schutzstufe: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Sie sind auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 27.51inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
8000
Typ
8710
Schutzklasse
FFP1
Nennschutzfaktor (NPF)
4
Vielfaches des Grenzwertes, AGW
4
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Ausatemventil
Nein
Verpackung
Box mit 20 Stück