JALAS

Sicherheits-Halbschuh TIO 2058 S1P

Three In One Sohle. Hohe Atmungsaktivität.

Ein atmungsaktiver Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ein Höchstmaß an Weichheit und Komfort dank der TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. Zusätzliche Kühlung durch die mit Netz abgedeckten Lüftungsschlitze. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine sehr gute Passform für jede Fußform. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

Technische Informationen:
  • Optimierte Stoßdämpfung
  • Hervorragender Grip
  • Sehr gute Passform
  • Besonders bequem
  • Sehr atmungsaktiv

Ausführung:
  • Ölbeständige Laufsohle
  • Antistatische Eigenschaften
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
  • Ventilierende Einlegesohle
  • Ergonomisch geformt
  • Weich
  • BOA® Fit System
  • Antistatisch/ATEX
  • Anatomisch geformt
  • Stoßdämpfend
  • Frei von Materialien tierischen Ursprungs

Genehmigung:

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 14
14 of Sicherheits-Halbschuh TIO 2058 S1P
ProduktBreiteVerfügbarPreisexkl. MwSt