3M

3M Halbmaske 4279

  • ERIKS:13777612
  • Hersteller:7100113103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ 4279+ (FFABEK1P3 R D) bietet Schutz gegen organische
Dämpfe (gute Warneigenschaften und Siedepunkt > 65 °C),
anorganische Dämpfe, saure Gase und Ammoniak bis zum
30-fachen des Grenzwertes für Gase und Dämpfe oder
1000 ppm, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, sowie
bis zum 30-fachen des Grenzwertes für Partikel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
4000
Typ
4279
Ausführung
Halbmaske
Nennschutzfaktor (NPF)
48
Gewicht
320 g
Sonstige Bezeichnung
For organic vapour,inorganic vapour, acid gas, and particulates