Eriks

Pneumatikverschraubungen und Schläuche

Pneumatikverschraubungen und Schläuche verbinden die Bauteile eines pneumatischen Mechanismus und führen Luft zu den angeschlossenen Komponenten. Die Kategorie umfasst Adapter, Nippel, Steckverschraubungen, Aufsteckverschraubungen, Schneidringverschraubungen, Schnellkupplungen, halbflexible Leitungen und Spiralschläuche.

Was sind Pneumatikverschraubungen und Schläuche?

Eine Pneumatikverschraubung stellt eine geeignete Verbindung zwischen Leitungen, Schläuchen, Ventilen und weiteren Komponenten her. Steckverschraubungen nehmen die Leitung direkt auf, Aufsteckverschraubungen verbinden den Schlauch durch Aufstecken und Schneidringverschraubungen klemmen die Leitung mit Mutter und Schneidring.

Anwendungen und Branchen

Diese Verschraubungen dienen zum Abzweigen und Verbinden von Luftschläuchen sowie zum Anschluss an Ventile. Schnellkupplungen eignen sich für Verbindungen, die ohne Werkzeug schnell hergestellt oder getrennt werden. Verteilerblöcke teilen den Luftstrom auf mehrere Anschlusspunkte auf.

So wählen Sie Pneumatikverschraubungen und Schläuche aus

Bestimmen Sie zunächst die Verbindungsfunktion: Anschließen, Abzweigen, Verteilen oder schnelles Trennen. Stimmen Sie anschließend den Verschraubungstyp auf Leitung oder Schlauch ab, beispielsweise als Steck-, Aufsteck- oder Schneidringverbindung. Prüfen Sie dabei die Anschlusskombination mit Adaptern oder Nippeln und wählen Sie bei Bedarf eine halbflexible Leitung, einen Spiralschlauch, einen Kugelhahn oder eine Funktionsverschraubung.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind die Verbindungsart, die Abstimmung auf Leitung oder Schlauch, die Montageweise sowie Produktformen wie Adapter, Nippel, Schnellkupplung, Verteilerblock, halbflexible Leitung und Spiralschlauch.

FAQ

Worin unterscheiden sich Steck- und Aufsteckverschraubungen für Pneumatik?

Bei einer Steckverschraubung wird die Leitung in den Anschluss gesteckt, beispielsweise an einem Ventil. Bei einer Aufsteckverschraubung wird der Schlauch auf die Verschraubung geschoben. Wählen Sie den Typ passend zum verwendeten Schlauch und Anschluss.

Wie verbindet eine Schneidringverschraubung eine Pneumatikleitung?

Eine Schneidringverschraubung verwendet eine Mutter und einen Schneidring um die Leitung. Bei der Montage entsteht eine klemmende Verbindung zwischen Leitung und Verschraubung. Stimmen Sie die Verschraubung auf die Leitung und die erforderliche Anschlusskombination ab.

Wann wird eine Pneumatik-Schnellkupplung eingesetzt?

Eine Pneumatik-Schnellkupplung eignet sich, wenn eine Luftverbindung regelmäßig und ohne Werkzeug hergestellt oder getrennt werden muss. Die schnelle Kuppel- und Trennfunktion unterstützt Anschlusspunkte, die bei Betrieb oder Wartung zugänglich bleiben müssen.

Welche Aufgabe hat ein Verteilerblock bei Pneumatikschläuchen?

Ein Verteilerblock verteilt eine Luftzufuhr auf mehrere Anschlusspunkte. Dadurch lässt sich der pneumatische Mechanismus übersichtlich aufbauen. Für die einzelnen Abzweige wird er mit geeigneten Verschraubungen und Schläuchen kombiniert.

  • 32
  • 5
  • 2805
  • 261
  • 2
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 18
  • 6
  • 8
  • 1
  • 3
7256 Produkte angezeigt für Pneumatikverschraubungen und Schläuche
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-6 153032

  • ERIKS:11346172
  • Manufacturer:153032
  • Hersteller ID:QS-6
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-8-6 153038

  • ERIKS:23212696
  • Manufacturer:153038
  • Hersteller ID:QS-8-6
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Schlauch Außendurchmesser Ungleich:6 mm

CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.17inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-BL 197384

  • ERIKS:23213024
  • Manufacturer:197384
  • Innendurchmesser:4 mm
  • Wandstärke:1 mm
  • Außendurchmesser:6 mm

CHF 0.89/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung QSL-1/4-6 153047

  • ERIKS:11345188
  • Manufacturer:153047
  • Hersteller ID:QSL-1/4-6
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPT (R)

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO T-Steckverbindung QST-6 153129

  • ERIKS:11346170
  • Manufacturer:153129
  • Hersteller ID:QST-6
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-16X2,5-BL 197388

  • ERIKS:11639939
  • Manufacturer:197388
  • Innendurchmesser:11 mm
  • Wandstärke:2.5 mm
  • Außendurchmesser:16 mm

CHF 4.72/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.10inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung NPQH-L-G18-Q6-P10 578281

  • ERIKS:12573070
  • Manufacturer:578281
  • Hersteller ID:NPQH-L-G18-Q6-P10
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPP (G)

CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.39inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO T-Steckverbindung QST-8 153130

  • ERIKS:11346171
  • Manufacturer:153130
  • Hersteller ID:QST-8
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.69inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-BL 197385

  • ERIKS:23212981
  • Manufacturer:197385
  • Innendurchmesser:5.7 mm
  • Wandstärke:1.25 mm
  • Außendurchmesser:8 mm

CHF 1.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-12 153035

  • ERIKS:23212453
  • Manufacturer:153035
  • Hersteller ID:QS-12
  • Schlauch Außendurchmesser:12 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-10 153034

  • ERIKS:23212693
  • Manufacturer:153034
  • Hersteller ID:QS-10
  • Schlauch Außendurchmesser:10 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Steckverschraubung QS-3/8-8 153006

  • ERIKS:11345184
  • Manufacturer:153006
  • Hersteller ID:QS-3/8-8
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPT (R)

CHF 2.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.24inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung QSL-G1/4-8 186120

  • ERIKS:23212964
  • Manufacturer:186120
  • Hersteller ID:QSL-G1/4-8
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPP (G)

CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.70inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO T-Steckverbindung QST-10 153131

  • ERIKS:23212440
  • Manufacturer:153131
  • Hersteller ID:QST-10
  • Schlauch Außendurchmesser:10 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.80inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverschraubung QS-1/4-6 153003

  • ERIKS:11345192
  • Manufacturer:153003
  • Hersteller ID:QS-1/4-6
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPT (R)

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverschraubung QS-G1/4-8-I 186110

  • ERIKS:23212953
  • Manufacturer:186110
  • Hersteller ID:QS-G1/4-8-I
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPP (G)

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QST-G1/4-6 186159

  • ERIKS:11635470
  • Manufacturer:186159
  • Hersteller ID:QST-G1/4-6
  • Schlauch Außendurchmesser:6 mm
  • Gewindeart:Aussengewinde BSPP (G)

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Blindstopfen QSC-8H 153269

  • ERIKS:11345179
  • Manufacturer:153269
  • Hersteller ID:QSC-8H
  • Zapfen Außendurchmesser:8 mm

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-8 153033

  • ERIKS:11346173
  • Manufacturer:153033
  • Hersteller ID:QS-8
  • Schlauch Außendurchmesser:8 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.17inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-12H-10 153044

  • ERIKS:23212700
  • Manufacturer:153044
  • Hersteller ID:QS-12H-10
  • Schlauch Außendurchmesser:10 mm
  • Zapfen Außendurchmesser:12 mm

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Steckverbindung QS-4 153031

  • ERIKS:23212694
  • Manufacturer:153031
  • Hersteller ID:QS-4
  • Schlauch Außendurchmesser:4 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO T-Steckverbindung QST-12 153132

  • ERIKS:23212820
  • Manufacturer:153132
  • Hersteller ID:QST-12
  • Schlauch Außendurchmesser:12 mm
  • Material Dichtung:NBR

CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-4X0,75-BL 197383

  • ERIKS:23213042
  • Manufacturer:197383
  • Innendurchmesser:2.6 mm
  • Wandstärke:0.75 mm
  • Außendurchmesser:4 mm

CHF 0.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026