Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung QS-6 153032

  • ERIKS:11346172
  • Hersteller:153032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-6
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
6.5 g