Eriks
FESTO

FESTO Blindstopfen QSC-8H 153269

  • ERIKS:11345179
  • Hersteller:153269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSC-H
Hersteller ID
QSC-8H
Form
Verschlussstopf
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1 g